SPEEDAIRE 4.00CTEF4MAU14AC10.50 Xi lanh khí Chiều dài 17.375 inch Thép không gỉ | AE6VYJ 5VLN0

SPEEDAIRE 4.00CTEF4MAU14AC10.50 Xi lanh khí Chiều dài 17.375 inch Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AE6VYJ phần: 4.00CTEF4MAU14AC10.50Tham chiếu chéo: 5VLN0

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€596.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.4"
Loại đệmĐầu và Mũ
Loại xi lanhNFPA
Vật liệu nắp cuốianodized nhôm
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép250 psi
núiNFPA MX5 / MS4
Chiều dài tổng thể17.375 "
Vật liệu pistonhỗn hợp
Vật liệu thanh pistonVỏ mạ Chrome bằng thép cứng
Kích thước cổng1 / 2 "
Que Dia.1"
Chiều dài chỉ thanh1.25 "
Kích thước chỉ thanh3/4 "-16 UNF
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh10.5 "
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 5.72
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)44.45
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhnúiChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A2.000 Xi lanh khí Chiều dài 8.875 inch Thép không gỉ | AE6VXQ 5VLK3 4.00TEF4MAU14A2.000NFPA MX5 / MS48.875 "2"€388.58
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A3.000 Xi lanh khí Chiều dài 9.875 inch Thép không gỉ | AE6VXT 5VLK5 4.00TEF4MAU14A3.000NFPA MX5 / MS49.88 "3"€443.00
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A3.500 Xi lanh không khí Chiều dài 10.375 inch Thép không gỉ | AE6VXU 5VLK6 4.00TEF4MAU14A3.500NFPA MX5 / MS410.375 "3.5 "€443.00
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A4.000 Xi lanh không khí Chiều dài 10.875 inch Thép không gỉ | AE6VXV 5VLK7 4.00TEF4MAU14A4.000NFPA MX5 / MS410.875 "4"€443.01
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A4.500 Xi lanh khí chiều dài 11.375 inch Thép không gỉ | AE6VXW 5VLK8 4.00TEF4MAU14A4.500NFPA MX5 / MS411.375 "4.5 "€443.01
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A5.000 Xi lanh khí chiều dài 11.875 inch Thép không gỉ | AE6VXX 5VLK9 4.00TEF4MAU14A5.000NFPA MX5 / MS411.875 "5"€513.86
SPEEDAIRE 4.00TEF4MAU14A5.500 Xi lanh khí chiều dài 12.375 inch Thép không gỉ | AE6VXY 5VLL0 4.00TEF4MAU14A5.500NFPA MX5 / MS412.375 "5.5 "€513.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 4.00CTEF4MAU14AC10.50 Xi lanh khí Chiều dài 17.375 inch Thép không gỉ
€596.96 /đơn vị