Speedaire 3fe29 | Xi lanh khí 1-1/4 inch Đường kính 9 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 3FE29 Xi lanh khí 1-1 / 4 Inch Đường kính 9 inch | AC9APE

SPEEDAIRE Xi lanh khí 3FE29 Đường kính 1-1 / 4 inch Đường kính 9 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9APE phần: 3FE29
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
€919.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểNhôm
Đường kính lỗ khoan.1.25 "
Loại đệmĐiều chỉnh
Loại xi lanhKhông que
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcBạc và Đen
Piston từ tính
Tối đa Tải176 lb
Max. Sức ép150 psi
núiCơ bản
Chiều dài tổng thể18.44 "
Vật liệu pistoncó từ tính
Kích thước cổng1 / 4 "NPT
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh9"
Nhiệt độ. Phạm vi-22 độ đến 180 độ F
Vật liệu ốngNhôm
UPC190735620960

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.88
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)70.36
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8412310040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 3FE31 Xi lanh khí 15 inch Hành trình 24.44 inch Chiều dài | AC9APF 3FE3124.44 "15 "€970.41
SPEEDAIRE 3FE32 Xi lanh khí 18 inch Hành trình 27.44 inch Chiều dài | AC9APG 3FE3227.44 "18 "€944.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Xi lanh khí 3FE29 Đường kính 1-1 / 4 inch Đường kính 9 inch
€919.81 /đơn vị