Speedaire 3aah8 | Máy đo kim 2-5/8 inch Hành trình 10.0 Cfm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 3AAH8 Máy cân bằng kim 2-5/8 inch Hành trình 10.0 Cfm | AC8GWX

SPEEDAIRE Máy cạo kim 3AAH8 Hành trình 2-5/8 inch 10.0 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AC8GWX phần: 3AAH8
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
€127.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKim Scaler
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy2.0
Số lần thổi mỗi phút3000
CFM @ đầy tải10.0
Nhiệm vụTổng Quát
Loại xử lýSúng lục
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể14.5 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Chiều dài đột quỵ2-5 / 8 "
ThrottlePush Button

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)43.18
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8467191000
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Máy cạo kim 3AAH8 Hành trình 2-5/8 inch 10.0 Cfm
€127.44 /đơn vị