Speedaire 38xt70 | Van xả cơ khí 44 Psi 3/8 Inch Dia. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 38XT70 Van xả cơ 44 psi Đường kính 3/8 inch | AH8QLV

SPEEDAIRE Van xả cơ 38XT70 Đường kính 44 psi 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8QLV phần: 38XT70
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
€1,045.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả cơ học
Vật liệu cơ thểNhôm
Sức chứa bát10.14 fl. oz.
Max. Sức ép44 PSI
Min. áp lực12 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 125 độ F
Độ sâu tổng thể7-2 / 5 "
Chiều cao tổng thể6 3 / 5 "
Chiều rộng tổng thể3 3 / 5 "
Kích thước đường ống1 / 2 "NPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Quốc giaIE

Chi tiết sản phẩm:

  • Drain Outlet Dia. : 3/8 "
  • Tỷ lệ thoát @ 100 PSI: 0.07 gpm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
Van Xả Cơ SPEEDAIRE 38XT20 232 psi Nhôm | AH8QJQ 38XT20232 psi3-3 / 10 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT€1,043.08
SPEEDAIRE 38XT28 Van xả cơ 144 psi Đường kính 3/8 inch | AH8QJZ 38XT28144 psi7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT€1,043.08
Van xả cơ SPEEDAIRE 38XT35 232 psi 1/2 Inch dia | AH8QKG 38XT35232 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT€1,742.15
Van xả cơ SPEEDAIRE 38XT41 144 psi 1/2 Inch NPT | AH8QKN 38XT41144 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT€1,742.15
Van xả cơ SPEEDAIRE 38XT58 232 psi Độ sâu 3-3 / 10 inch | AH8QLG 38XT58232 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT€399.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Van xả cơ 38XT70 Đường kính 44 psi 3/8 inch
€1,045.62 /đơn vị