Speedaire 38xt41 | Van Xả Cơ 144 Psi 1/2 Inch Npt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van xả cơ SPEEDAIRE 38XT41 144 psi 1/2 Inch NPT | AH8QKN

SPEEDAIRE 38XT41 Van xả cơ 144 psi 1/2 inch NPT

Trong kho
Khoản mục: AH8QKN phần: 38XT41
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
€1,742.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả cơ học
Vật liệu cơ thểNhôm
Sức chứa bát27.05 fl. oz.
Max. Sức ép144 psi
Min. áp lực44 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 125 độ F
Độ sâu tổng thể3-3 / 10 "
Chiều cao tổng thể5 1 / 10 "
Chiều rộng tổng thể5.5 "
Kích thước đường ống3 / 4 "NPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.21
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Quốc giaIE

Chi tiết sản phẩm:

  • Drain Outlet Dia. : 1/2 "
  • Tỷ lệ thoát @ 100 PSI: 0.13 gpm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
Van Xả Cơ SPEEDAIRE 38XT20 232 psi Nhôm | AH8QJQ 38XT20232 psi3-3 / 10 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT€1,043.08
SPEEDAIRE 38XT28 Van xả cơ 144 psi Đường kính 3/8 inch | AH8QJZ 38XT28144 psi7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT€1,043.08
Van xả cơ SPEEDAIRE 38XT35 232 psi 1/2 Inch dia | AH8QKG 38XT35232 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT€1,742.15
Van xả cơ SPEEDAIRE 38XT58 232 psi Độ sâu 3-3 / 10 inch | AH8QLG 38XT58232 psi3-3 / 10 "5 1 / 10 "5.5 "3 / 4 "NPT€399.43
SPEEDAIRE 38XT70 Van xả cơ 44 psi Đường kính 3/8 inch | AH8QLV 38XT7044 PSI7-2 / 5 "6 3 / 5 "3 3 / 5 "1 / 2 "NPT€1,045.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 38XT41 Van xả cơ 144 psi 1/2 inch NPT
€1,742.15 /đơn vị