SPEEDAIRE Máy nén khí điện 35WC82 General Duty 5HP
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nén khí điện |
(F) Cửa hàng NPT | 3 / 4 " |
amps | 22 |
Kiểm soát | Công tắc áp suất |
Vật liệu xi lanh | Gang thep |
dBA @ 3 chân | 83 |
Bao vây | Mở bằng chứng nhỏ giọt |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Không khí miễn phí CFM @ Max. Sức ép | 14.0 |
HP | 5.00 |
Hz | 60 |
Điện áp đầu vào | 208 sang 240 VAC |
Loại bôi trơn | Bôi trơn Splash |
Loại động cơ | Mở Dripproof |
Tắt cài đặt công tắc áp suất | 175 |
Bật cài đặt công tắc áp suất | 135 |
Chiều cao tổng thể | 71 " |
Chiều dài tổng thể | 35 " |
Chiều rộng tổng thể | 27 " |
Giai đoạn | 1 |
Bơm gắn | Xe tăng gắn |
Dung tích dầu bơm | 17 oz. |
Bơm RPM | 1190 |
Phong cách | Đơn giản |
Kích thước bể | 80 gal. |
Loại xe tăng | Theo chiều dọc |
UPC | 190735618578 |
Trọng lượng tàu (kg) | 189.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 204.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 102.87 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Phong cách | amps | HP | Kích thước bể | điện áp | Điện áp đầu vào | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35WC40 | - | 22 | 5 | 80 gal. | 208-230 | - | 71 " | 35 " | €4,048.62 | RFQ
|
35WC42 | - | 14.2-12.8/6.4 | 5 | 80 gal. | 208-230/460 | - | 71 " | 35 | €3,715.11 | RFQ
|
35WC43 | - | 22 | 5 | 80 gal. | 208-230 | - | 71 " | 35 | €4,801.73 | RFQ
|
35WC45 | - | 14.2-12.8/6.4 | 5 | 80 gal. | 208-230/460 | - | 71 " | 35 | €4,492.79 | RFQ
|
35WC47 | - | 31 | 7.5 | 80 gal. | 208-230 | - | 71 " | 35 " | €4,363.51 | RFQ
|
35WC48 | - | 19.8-17.9/9 | 7.5 | 80 gal. | 208-230/460 | - | 71 " | 35 | €4,799.03 | RFQ
|
35WC50 | - | 31 | 7.5 | 80 gal. | 208-230 | - | 71 " | 35 | €4,640.19 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.