Speedaire 35gn49 | Lọc Than Hoạt Tính 1 Inch 117 Cfm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc than hoạt tính SPEEDAIRE 35GN49 1 inch 117 cfm | AG4YBT

SPEEDAIRE Bộ lọc than hoạt tính 35GN49 1 inch 117 cfm

Trong kho
Khoản mục: AG4YBT phần: 35GN49
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
€628.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc carbon
Chất liệu bátNhôm
Kích thước cổng thoát nước5 / 8 "
Loại cốngPhao
Bộ lọc truyền thôngCarbon
Xếp hạng bộ lọc0.01
Vật liệu vỏNhôm
Max. Dòng chảy117 cfm
Max. Sức ép235 PSI
Tối đa Nhiệt độ.122 độ F
Chiều cao tổng thể16 "
Chiều rộng tổng thể7"
Kích thước đường ống1 "NPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS9002208000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Dòng chảyChiều cao tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc than hoạt tính SPEEDAIRE 35GN30 1/2 inch 30 cfm | AG4YAX 35GN3030 cfm10 "1 / 2 "NPT€483.79
Bộ lọc than hoạt tính SPEEDAIRE 35GN61 1-1 / 2 inch 176 cfm | AG4YCF 35GN61176 cfm19 "1-1 / 2 "NPT€867.14
Bộ lọc than hoạt tính SPEEDAIRE 35GN65 1-1 / 2 inch 294 cfm | AG4YCK 35GN65294 cfm21 "1-1 / 2 "NPT€943.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Bộ lọc than hoạt tính 35GN49 1 inch 117 cfm
€628.49 /đơn vị