Speedaire 31xg58 | Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 0.20 Hp 5 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí SPEEDAIRE 31XG58 0.20 Hp 5 inch | AG2PJB

SPEEDAIRE Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 31XG58 0.20 Hp 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2PJB phần: 31XG58
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
€276.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy2
CFM @ đầy tải8
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ12,000 rpm
Xử lý vật liệuComposite và cao su
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.20
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Quỹ đạo Dia.3 / 16 "
Chiều dài tổng thể5.75 "
Loại mặt đệmVinyl
Kích pad5"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 16 "-24
ThrottleLever
Trọng lượng dụng cụ1.30 lb
UPC190735614075
Chân không / không chân khôngKhông chân không
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)11
Chiều dài tàu (cm)24.21
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS8467111040

Chi tiết sản phẩm:

  • Kiểu vải liệm (Ngắn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhQuỹ đạo Dia.Kích padGiá cả
Máy mài quỹ đạo ngẫu nhiên không khí SPEEDAIRE 31XG59 0.20 Hp 6 inch | AG2PJC 31XG593 / 16 "6"€264.98
Máy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên không khí SPEEDAIRE 31XG60 0.20 Hp 5 inch | AG2PJD 31XG603 / 32 "5"€232.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Máy chà nhám quỹ đạo ngẫu nhiên không khí 31XG58 0.20 Hp 5 inch
€276.99 /đơn vị