Speedaire 31cc53 | Air Pin Nailer 110 Psi Xanh 1/4 Inch Npt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 31CC53 Máy bắn đinh ghim không khí 110 Psi Green 1/4 inch Npt | AG2ATH

SPEEDAIRE 31CC53 Máy đóng đinh không khí 110 Psi Green 1/4 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AG2ATH phần: 31CC53

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€159.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy bắn đinh pin
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM mỗi lần bắn0.044
Góc đối chiếu0 Degrees
Loại đối chiếuDính
Màumàu xanh lá
Làm suy nhượcĐiều chỉnh
Phạm vi dây buộc1/2" - 1-3/16"
Chế độ kích hoạtLiên hệ
Đánh giá23
Chiều cao7 31 / 64 "
Vật liệu vỏNhôm
Chiều dài8 43 / 64 "
Công suất tạp chí200
Max. Sức ép110 psi
Áp suất yêu cầu60 đến 100 psi
Chân Địa.0.026 "
Phong cáchSảnh
Trọng lượng dụng cụ1.98 lb
Chiều rộng1 25 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.71
Chiều cao tàu (cm)26.59
Chiều dài tàu (cm)36.09
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8467195090

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 31CC53 Máy đóng đinh không khí 110 Psi Green 1/4 inch Npt
€159.29 /đơn vị