Speedaire 31cc52 | Máy đóng khung khí 120 Psi 1/4 Inch Nam | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 31CC52 Máy đóng đinh không khí 120 Psi 1/4 inch Nam | AG2ATG

SPEEDAIRE Máy đóng khung không khí 31CC52 120 Psi 1/4 inch Nam

Trong kho
Khoản mục: AG2ATG phần: 31CC52
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
€462.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đóng đinh khung khí
Air Inlet1/4 "Nam
CFM mỗi lần bắn0.083
Góc đối chiếu15 Degrees
Loại đối chiếuDây điện
MàuGói Bạc
Làm suy nhượcĐiều chỉnh
Phạm vi dây buộc1/2"- 3-1/4"
Chế độ kích hoạtTuần tự
Đánh giá10 để 13
Kiểu đầuVòng đầy đủ
Chiều cao13 45 / 64 "
Vật liệu vỏNhôm
Chiều dài12 13 / 64 "
Công suất tạp chí300
Max. Sức ép120 psi
Áp suất yêu cầu70 đến 100 psi
Chân Địa.0.099 "thành 0.130"
Phong cáchSảnh
MẹoKhông-Mar
Trọng lượng dụng cụ8.16 lb
Chiều rộng5 1 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.86
Chiều cao tàu (cm)16
Chiều dài tàu (cm)37.49
Chiều rộng tàu (cm)39.5
Mã HS8467195090

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Máy đóng khung không khí 31CC52 120 Psi 1/4 inch Nam
€462.20 /đơn vị