Speedaire 30e716 | Đầu nối khớp nối (m)npt 1/4 Thép | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối SPEEDAIRE 30E716 (m)npt 1/4 Thép | AC4LRV

SPEEDAIRE Phích Cắm Khớp Nối 30E716 (m)npt 1/4 Thép

Trong kho
Khoản mục: AC4LRV phần: 30E716
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
€2.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kết thúcMạ kẽm
Nối ống(M) NPT
Loại trao đổiARO
Vật chấtThép
Max. Sức ép300 psi
Kích thước đường ống1 / 8 "
Hải cẩuNBR
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
UPC190735613566

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS7307995045
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ cơ thểKết thúcNối ốngVật chấtKích thước đường ốngHải cẩuNhiệt độ. Phạm viGiá cả
SPEEDAIRE 30E553 Phích cắm Coupler (f) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LJV 30E5531 / 4 "-(F) NPT304 thép không gỉ1 / 4 "HNBR-40 độ đến 200 độ F€12.04
SPEEDAIRE 30E554 Phích cắm Coupler (f) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LJW 30E5541 / 4 "-(F) NPT304 thép không gỉ3 / 8 "HNBR-40 độ đến 200 độ F€16.24
Bộ ghép nối SPEEDAIRE 30E556 (m) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LJY 30E5561 / 4 "-(M) NPT304 thép không gỉ1 / 4 "HNBR-40 độ đến 200 độ F€9.79
Bộ ghép nối SPEEDAIRE 30E557 (m) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LJZ 30E5571 / 4 "-(M) NPT304 thép không gỉ3 / 8 "HNBR-40 độ đến 200 độ F€12.32
Bộ ghép nối SPEEDAIRE 30E558 (m) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LKA 30E5581 / 4 "-(M) NPT304 thép không gỉ1 / 2 "HNBR-40 độ đến 200 độ F€12.64
Bộ ghép nối SPEEDAIRE 30E559 (m) npt 3/8 304 Thép không gỉ | AC4LKB 30E5593 / 8 "-(M) NPT304 thép không gỉ3 / 8 "HNBR-40 độ đến 200 độ F€19.33
Bộ ghép nối SPEEDAIRE 30E654 (f) npt 1/4 Nhôm | AC4LPD 30E6541 / 4 "anodized(F) NPTNhôm1 / 4 "--40 độ đến 150 độ F€1.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Phích Cắm Khớp Nối 30E716 (m)npt 1/4 Thép
€2.74 /đơn vị