GRATING FASTENERS Kẹp lưới GG-3M, Tiêu chuẩn, Thép cacbon mạ kẽm, 25PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp lưới |
Lớp | 50 |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Độ dày mặt bích | 1-1/4" To 1-3/4" |
Độ dày lưới | 4" |
Trung tâm lỗ đến cạnh | 1 / 4 " |
Độ sâu hàm | 5 / 8 " |
Chiều cao mặt bích hàm | 1 / 8 " |
Chiều cao hàm | 2-3 / 4 " |
Chiều cao hàm | 2-3 / 4 " |
Hàm dài | 1-1 / 8 " |
Hàm mở | 1-7 / 8 " |
Hàm dày | 11 ga. |
Hàm rộng | 3 / 4 " |
Vật chất | Thép carbon |
Bảng thông số sản phẩm | lưới-chốt-gg-1.pdf |
Tiêu chuẩn | ASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307 |
Kích thước chủ đề | 1 / 4 "-20 |
Độ sâu tấm trên cùng | 1 / 8 " |
Chiều dài tấm trên cùng | 1-13 / 16 " |
Độ dày tấm trên cùng | 14 ga. |
Chiều rộng tấm trên cùng | 1-13 / 16 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.