Speedaire 30e620 | Thân ống nối Barb 3/8 Nhôm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống nối thân SPEEDAIRE 30E620 Barb 3/8 Nhôm | AC4LMR

SPEEDAIRE Thân ống nối 30E620 Barb 3/8 Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AC4LMR phần: 30E620
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
€30.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích thước Barb3 / 8 "
Kích cỡ cơ thể3 / 8 "
Kết thúcanodized
Nối ốngỐng hô
Loại trao đổiPhong cách toàn cầu Hi-Flow
Vật chấtNhôm
Max. Dòng chảy50 cfm
Max. Sức ép250 psi
Hải cẩuNBR
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
UPC190735612613

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8481805090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbKích cỡ cơ thểNối ốngKích thước đường ốngGiá cả
SPEEDAIRE 30E612 Thân Coupler (m) npt 1/4 Nhôm | AC4LMH 30E612-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "€31.33
SPEEDAIRE 30E613 Thân Coupler (m) npt 1/4 Nhôm | AC4LMJ 30E613-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "€31.33
SPEEDAIRE 30E617 Thân ghép (f) npt 1/4 Nhôm | AC4LMN 30E617-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "€31.33
SPEEDAIRE 30E618 Thân ghép (f) npt 3/8 Nhôm | AC4LMP 30E618-3 / 8 "(F) NPT3 / 8 "€31.33
Ống nối thân SPEEDAIRE 30E619 Barb 1/4 Nhôm | AC4LMQ 30E6191 / 4 "1 / 4 "Ống hô-€15.68
SPEEDAIRE 30E623 Thân ghép (f) npt 1/4 Nhôm | AC4LMV 30E623-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "€31.37
SPEEDAIRE 30E624 Thân ghép (m) npt 1/4 Nhôm | AC4LMW 30E624-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "€29.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Thân ống nối 30E620 Barb 3/8 Nhôm
€30.80 /đơn vị