Speedaire 30e593 | Đầu nối xoay 1/4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 30E593 Đầu nối xoay 1/4 | AC4LLN

SPEEDAIRE 30E593 Đầu nối xoay 1/4

Trong kho
Khoản mục: AC4LLN phần: 30E593
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
€9.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối xoay
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kết thúcMạ crom
Nối ống(M) NPT
Inlet1 / 4 "NPT
Vật chấtThép
Max. Sức ép150 psi
Cửa hàng1 / 4 "NPT
Kích thước đường ống1 / 4 "
Hải cẩuNBR
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7307995045
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNối ốngGiá cả
SPEEDAIRE 30E594 Đầu nối xoay 1/4 | AC4LLP 30E594(M) NPT x (F) NPT€21.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 30E593 Đầu nối xoay 1/4
€9.67 /đơn vị