Speedaire 2ynl9 | Loại bỏ dầu giảm thanh 0.25in Npt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 2YNL9 Muffler Oil Loại bỏ 0.25in Npt | AC4DDL

SPEEDAIRE Loại bỏ dầu giảm âm 2YNL9 0.25in Npt

Trong kho
Khoản mục: AC4DDL phần: 2YNL9
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
€87.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao tay dầy
Xếp hạng bộ lọcMicrô 0.9
phù hợp1/4
LắpỐng thoát nước 1/4 "
Để sử dụng trênCổng xả
Chiều dài3.125 "
Vật chấtNhôm và Polypropylene
Max. Dòng chảy160 cfm
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.160 F
NPT1 / 4 "
KiểuBộ giảm thanh loại bỏ dầu
Chiều rộng1.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8421290065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhphù hợpChiều dàiNPTChiều rộngGiá cả
SPEEDAIRE 2YNL8 Muffler Oil Loại bỏ 0.125in Npt | AC4DDK 2YNL81/83.125 "1 / 8 "1.62 "€86.49
SPEEDAIRE 2YNN1 Muffler Oil Loại bỏ 0.375in Npt | AC4DDM 2YNN13/84.75 "3 / 8 "2.437 "€108.94
SPEEDAIRE 2YNN2 Muffler Oil Loại bỏ 0.5in Npt | AC4DDN 2YNN21/24.75 "1 / 2 "2.437 "€113.86
SPEEDAIRE 2YNN3 Muffler Oil Loại bỏ 0.75in Npt | AC4DDP 2YNN33/46.25 "3 / 4 "3 5 / 16 "€134.36
SPEEDAIRE 2YNN4 Loại bỏ dầu giảm âm 1 inch Npt | AC4DDQ 2YNN416.25 "1"3 5 / 16 "€128.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Loại bỏ dầu giảm âm 2YNL9 0.25in Npt
€87.64 /đơn vị