Speedaire 2teh5 | Súng hơi Nhôm/đen 120 Psi 41-1/2 Chiều dài | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng hơi SPEEDAIRE 2TEH5 Nhôm / đen 120 Psi 41-1 / 2 Chiều dài | AC3GJW

SPEEDAIRE Súng hơi 2TEH5 Nhôm/đen 120 Psi 41-1/2 Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AC3GJW phần: 2TEH5
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
€66.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hơi
Tiêu thụ không khí35 scfm
Vật liệu cơ thểNhôm
Phong cách cơ thểPistol Grip
MàuNhôm và đen
Kích thước phần mở rộng36 "
Kích thước đầu vào1/4 "(F) NPT
Tối đa dBA97
Tối đa Áp suất đầu vào120 psi
NozzleSự An Toàn
Chiều dài vòi phun1-3 / 4 "
Kích thước ổ cắm1 / 2-20 "UNF
Đầu ra1.92 LbF
Chiều dài tổng thể41.5 "
Cò súngLever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)116.33
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS8424209000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíTối đa dBAKích thước ổ cắmĐầu raChiều dài tổng thểGiá cả
Súng hơi SPEEDAIRE 2TEH2 Nhôm / đen 120 Psi 5-1 / 2 Chiều dài | AC3GJT 2TEH235 scfm977/16 "(F) NPT1.92 LbF5.5 "€30.90
Súng hơi SPEEDAIRE 2TEH3 Nhôm / đen 120 Psi 17-1 / 2 Chiều dài | AC3GJU 2TEH335 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF17.5 "€106.44
Súng hơi SPEEDAIRE 2TEH9 Nhôm / đen 120 Psi Chiều dài 6-1 / 2 | AC3GKA 2TEH948 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF6.5 "€46.69
Súng hơi SPEEDAIRE 2TEJ2 Nhôm / đen 120 Psi Chiều dài 30-1 / 2 | AC3GKC 2TEJ248 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF30.5 "€52.96
Súng hơi SPEEDAIRE 2TEJ3 Nhôm / đen 120 Psi Chiều dài 42-1 / 2 | AC3GKD 2TEJ348 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF42.5 "€73.50
Súng hơi SPEEDAIRE 2TEJ4 Nhôm / đen 120 Psi 54-1 / 2 Chiều dài | AC3GKE 2TEJ448 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF54.5 "€71.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Súng hơi 2TEH5 Nhôm/đen 120 Psi 41-1/2 Chiều dài
€66.08 /đơn vị