Speedaire 22yk82 | Súng hơi cầm tay Pvc đen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng hơi SPEEDAIRE 22YK82 Tay cầm Pvc đen | AB7GJW

SPEEDAIRE Súng hơi cầm tay 22YK82 Pvc đen

Trong kho
Khoản mục: AB7GJW phần: 22YK82

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€6.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hơi
Tiêu thụ không khí10 scfm
Vật liệu cơ thểPVC / đồng thau
Phong cách cơ thểcầm tay
MàuĐen
Kích thước phần mở rộng3"
Kích thước đầu vào1/4 "(F) NPT
Tối đa Áp suất đầu vào150 psi
NozzleMẹo PVC
Chiều dài vòi phun3"
Đầu ra90 psi
Chiều dài tổng thể3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.6
Chiều dài tàu (cm)21.11
Chiều rộng tàu (cm)5
Mã HS8481309000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểTiêu thụ không khíVật liệu cơ thểChiều rộng tổng thểMàuMụcTối đa dBATối đa Áp suất đầu vàoGiá cả
Súng hơi SPEEDAIRE 52CF78, Đầu vào FNPT 1/4 inch, Tối đa 150 PSI. Áp suất đầu vào, Kẽm | CH3PWW 52CF78 52CF782-1 / 4 "SCUMMZinc 2"cơ rômSúng hơi100150 psi€23.61
Súng hơi SPEEDAIRE 52CF69, Đầu vào FNPT 1/4 inch, Tối đa 220 PSI. Áp suất đầu vào, Kẽm | CH3PWX 52CF69 52CF6938 "SCUMMZinc 2-1 / 2 "Zinc Súng hơi90220 psi€46.07
Súng hơi SPEEDAIRE 458J47, Đầu vào FNPT 1/4 inch, Tối đa 120 PSI. Áp suất đầu vào, Nhôm | CH3PWY 458J47 458J4738-1 / 4 "16 scfmNhôm2-1 / 4 "màu xámSúng hơi100120 psi€38.88
Bộ súng hơi SPEEDAIRE 52KD69, Tay cầm súng lục, Nhôm/Polyoxymethylene/Thép, 1/4 Inch NPT Female, Std | CU4BDX 52KD69-----Bộ súng hơi--€80.82
Bộ súng hơi SPEEDAIRE 52CF74, Tay cầm súng lục, Nhựa, 1/4 inch NPT Nữ, 12 vòi phun | CU4BDY 52CF74-----Bộ súng hơi--€70.26
Bộ súng hơi SPEEDAIRE 52CF84, Tay cầm súng lục, Nhựa, 1/4 inch NPT Female, 12 vòi phun, nhiều cổng | CU4BDZ 52CF84-----Bộ súng hơi--€66.60
Bộ súng hơi SPEEDAIRE 52CF85, Tay cầm súng lục, Nhựa, 1/4 Inch NPT Nữ, 3 vòi phun, Nhiều loại, Nhựa | CU4BEA 52CF85-----Bộ súng hơi--€19.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Súng hơi cầm tay 22YK82 Pvc đen
€6.34 /đơn vị