Speedaire 22ew13 | Công cụ bề mặt không khí 3500 vòng / phút | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 22EW13 Công cụ bề mặt không khí 3500 vòng / phút | AB6UAR

SPEEDAIRE Công cụ bề mặt không khí 22EW13 3500 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AB6UAR phần: 22EW13

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€404.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ bề mặt không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.9
CFM @ đầy tải15
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ3500 rpm
Xử lý vật liệuNhôm
HP0.5
KhóaSự An Toàn
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể11 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính11 / 32 "
ThrottleLever
tốc độ biến
Đường kính bánh xe4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.12
Chiều cao tàu (cm)40.89
Chiều dài tàu (cm)47.75
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8467115090
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Công cụ bề mặt không khí 22EW13 3500 vòng / phút
€404.71 /đơn vị