Speedaire 21ac05 | Dụng cụ cắt khí Bánh xe 4 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 21AC05 Dụng cụ cắt không khí 4 inch bánh xe | AB6EFK

SPEEDAIRE 21AC05 Công cụ cắt không khí Bánh xe 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6EFK phần: 21AC05
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
€325.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ cắt không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
Lỗ trồng cây3 / 8 "
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4
CFM @ đầy tải16
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ17,000 rpm
Vật liệu bảo vệKim loại
Xử lý vật liệuNhôm
Vật liệu vỏNhôm
HP0.5
Loại đòn bẩySự An Toàn
Min. Ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể15.75 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kiểm soát tốc độ
Đường trục chính.14.5mm
tốc độ biến
Đường kính bánh xe4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.04
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)43.94
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS8467111080
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Độ dày bánh xe (1/16 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM @ đầy tảiNhiệm vụTốc độMụcChiều dài tổng thểĐường kính bánh xeGiá cả
Dụng cụ cắt không khí SPEEDAIRE 21AC04 Bánh xe 3 inch | AB6EFJ 21AC0419Tổng Quát22,000 rpmCông cụ cắt không khí7.5 "3"€116.10
Dụng cụ cắt SPEEDAIRE 45YY23, Đường kính bánh xe 2 1/2 inch, Công suất 0.4 mã lực, 12000 vòng / phút | CU4BGF 45 năm 23---Công cụ--€246.49
Dụng cụ cắt SPEEDAIRE 45YY24, Đường kính bánh xe 2 1/2 inch, Công suất 0.4 mã lực, 4, 500 vòng / phút | CU4BGG 45 năm 24---Công cụ--€291.56
Dụng cụ cắt SPEEDAIRE 48MA05, Đường kính bánh xe 3 inch, Công suất 0.5 mã lực, 20000 vòng / phút | CU4BGH 48MA05---Công cụ--€63.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 21AC05 Công cụ cắt không khí Bánh xe 4 inch
€325.34 /đơn vị