Speedaire 21aa83 | Máy mài góc không khí 10k Rpm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài góc không khí SPEEDAIRE 21AA83 10k Rpm | AB6EEM

SPEEDAIRE Máy mài góc 21AA83 10k Rpm

Trong kho
Khoản mục: AB6EEM phần: 21AA83
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
€532.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài góc
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4
CFM @ đầy tải16.0
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ10,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP0.8
Khóa
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể9.375 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính3 / 8 "-24
ThrottleLever
UPC190735605363
tốc độ biếnKhông
Đường kính bánh xe4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.96
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)28.45
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHPAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyChiều dài tổng thểĐường kính bánh xeCFM @ đầy tảiNhiệm vụLàm suy nhượcGiá cả
Máy mài góc SPEEDAIRE 10D232 15000 Rpm 4-15 / 16 Inch | AA2BZN 10D2320.21 / 4 "NPT1.834 15 / 16 "2"3.7công nghiệpĐuôi€290.13
Máy mài góc không khí SPEEDAIRE 21AA91 8500 vòng / phút | AB6EEW 21AA9113 / 8 "NPT613.75 "7"25.0Tiêu chuẩnMặt trận€716.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Máy mài góc 21AA83 10k Rpm
€532.01 /đơn vị