Speedaire 21aa79 | Máy Khoan Không Khí Có Khóa 3/8 Inch 1500 Vòng/phút | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan không khí SPEEDAIRE 21AA79 3/8 inch 1500 Rpm | AB6EEH

SPEEDAIRE Máy khoan không khí 21AA79 có khóa 3/8 inch 1500 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AB6EEH phần: 21AA79
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
€195.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoan khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.0
Vòng biBanh
CFM @ đầy tải16
Kích thước kẹp3 / 8 "
Loại mũi khoanCó khóa
Nhiệm vụTổng Quát
Tốc độ1500 rpm
Bánh xe lửaHành tinh
Xử lý vật liệuNhôm
Vật liệu vỏNhôm
HP1/2
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể8 1 / 16 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Phong cáchGóc phải
Trọng lượng dụng cụ2.5 lb
UPC190735605325
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.33
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8467115020
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Máy khoan không khí 21AA79 có khóa 3/8 inch 1500 vòng / phút
€195.98 /đơn vị