Speedaire 21aa62 | Cờ lê Air Ratchet 1/4 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 21AA62 Air Ratchet Wrench 1/4 inch Drive | AB6EDP

SPEEDAIRE 21AA62 Cờ lê bánh cóc khí 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6EDP phần: 21AA62
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
€108.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp khí Ratchet
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.0
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ200 rpm
Xử lý vật liệuNhôm + Grip
Chiều cao đầu2"
Trưởng Width1.437 "
Chiều dài7.75 "
Max. Mô-men xoắn30 ft.-lb.
Min. Ống3 / 8 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Kích thước ổ vuông1 / 4 "
Throttle
Phạm vi mô-men xoắn5 đến 30 ft.-lb.
UPC190735605158

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8467115040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 21AA62 Cờ lê bánh cóc khí 1/4 inch
€108.86 /đơn vị