Speedaire 21aa61 | Cờ lê Air Ratchet 1/4 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 21AA61 Air Ratchet Wrench 1/4 inch Drive | AB6EDN

SPEEDAIRE 21AA61 Cờ lê bánh cóc khí 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6EDN phần: 21AA61
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
€93.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp khí Ratchet
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.0
Nhiệm vụTổng Quát
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ240 rpm
Xử lý vật liệuNhôm
Chiều cao đầu1.75 "
Trưởng Width1.125 "
Chiều dài6 5 / 16 "
Max. Mô-men xoắn20 ft.-lb.
Min. Ống3 / 8 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Kích thước ổ vuông3 / 8 "
ThrottleKhông
Phạm vi mô-men xoắn3 đến 18 ft.-lb.
UPC190735605141

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.6
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8467115040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi mô-men xoắnCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyLàm suy nhượcTốc độChiều cao đầuTrưởng WidthChiều dàiMax. Mô-men xoắnGiá cả
SPEEDAIRE 21AA64 Air Ratchet Wrench 3/8 inch Drive | AB6EDR 21AA6410 đến 50 ft.-lb.4.0Mặt trận150 rpm2 1 / 16 "1.625 "10 "50 ft.-lb.€96.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 21AA61 Cờ lê bánh cóc khí 1/4 inch
€93.73 /đơn vị