Speedaire 21aa57 | Cờ lê tác động không khí 3/4in Drive | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 21AA57 Cờ lê tác động không khí 3/4 trong ổ đĩa | AB6EDJ

SPEEDAIRE 21AA57 Cờ lê tác động không khí 3/4In Drive

Trong kho
Khoản mục: AB6EDJ phần: 21AA57
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
€1,137.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo Tác động Không khí
Air Inlet3 / 8 "NPT
cái deTiêu chuẩn
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy7.0
Số lần thổi mỗi phút800
CFM @ đầy tải28
Nhiệm vụcông nghiệp
Tốc độ5500 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Loại xử lýPistol Grip
Vật liệu vỏhỗn hợp
Tối đa Công suất bu lông1-1 / 4 "
Max. Mô-men xoắn1400 ft.-lb.
Min. Kích thước ống1 / 2 "
Chiều dài tổng thể8.5 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại lưu giữNhẫn
Kích thước ổ vuông3 / 4 "
Phong cáchPistol Grip
Trọng lượng dụng cụ7.5 lb
Phạm vi mô-men xoắn200 đến 1200 ft.-lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.76
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)25.15
Mã HS8467115040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMin. Kích thước ốngAir InletSố lần thổi mỗi phútChiều dài tổng thểTrọng lượng dụng cụPhạm vi mô-men xoắnNhiệm vụTốc độGiá cả
SPEEDAIRE 21AA51 Cờ lê tác động không khí 3/4 Trong ổ đĩa | AB6EDC 21AA513 / 8 "1 / 4 "NPT6509.5 "10.6 lb200 đến 500 ft.-lb.Tổng Quát4500 rpm€740.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 21AA57 Cờ lê tác động không khí 3/4In Drive
€1,137.47 /đơn vị