Speedaire 21aa55 | Cờ lê tác động không khí Ổ đĩa 3/8 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 21AA55 Cờ lê tác động không khí 3/8 inch Drive | AB6EDG

SPEEDAIRE Cờ lê tác động không khí 21AA55 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6EDG phần: 21AA55
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
€386.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo Tác động Không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
cái deTiêu chuẩn
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.0
Số lần thổi mỗi phút1600
CFM @ đầy tải16
Nhiệm vụcông nghiệp
Tốc độ11,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Loại xử lýPistol Grip
Vật liệu vỏhỗn hợp
Tối đa Công suất bu lông1 / 2 "
Max. Mô-men xoắn300 ft.-lb.
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6"
Áp suất yêu cầu90 psi
Loại lưu giữNhẫn
Kích thước ổ vuông3 / 8 "
Phong cáchPistol Grip
Trọng lượng dụng cụ2.6 lb
Phạm vi mô-men xoắn25 đến 250 ft.-lb.
UPC190735605080

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8467115040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Mô-men xoắnCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạySố lần thổi mỗi phútChiều dài tổng thểPhong cáchTrọng lượng dụng cụPhạm vi mô-men xoắnCFM @ đầy tảiGiá cả
SPEEDAIRE 21AA46 Cờ lê tác động không khí 3/8 Inch Drive | AB6ECX 21AA4675 ft.-lb.3.010005.875 "Nội tuyến2 lb5 đến 50 ft.-lb.12€285.00
SPEEDAIRE 21AA47 Cờ lê tác động không khí 3/8 Inch Drive | AB6ECY 21AA47400 ft.-lb.5.016006.25 "Pistol Grip3.5 lb25 đến 300 ft.-lb.20€480.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Cờ lê tác động không khí 21AA55 3/8 inch
€386.15 /đơn vị