Speedaire 2.00dxpsrdm01.00 | Xi lanh khí 5vku9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM01.00 Xi lanh khí 1 inch Mũi và xoay | AE6VWP 5VKU9

SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM01.00 Xi lanh khí 1 inch Mũi và trục

Trong kho
Khoản mục: AE6VWP phần: 2.00DXPSRDM01.00Tham chiếu chéo: 5VKU9
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
€32.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.2"
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiDelrin
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép100 psi
núiMũi và Xoay
Chủ đề gắn mũi1-1 / 4 "-12
Chiều dài tổng thể8.22 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Đường kính lỗ xoay.0.376 "
Kích thước cổng1 / 4 "
Que Dia.0.625 "
Chiều dài chỉ thanh0.88 "
Kích thước chỉ thanh1 / 2-20 UNF
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh1"
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ đến 160 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 2.00DSRDM01.00 Xi lanh khí 1 inch Mũi và xoay | AE6LCZ 5TRK4 2.00DSRDM01.007.94 "1"€30.57
SPEEDAIRE 2.00DSRDM02.00 Xi lanh khí 2 inch mũi và xoay | AE6LDA 5TRK5 2.00DSRDM02.008.94 "2"€167.84
SPEEDAIRE 2.00DSRDM04.00 Xi lanh khí 4 inch Mũi và xoay | AE6LDC 5TRK7 2.00DSRDM04.0010.94 "4"€179.10
SPEEDAIRE 2.00DSRDM05.00 Xi lanh khí 5 inch Mũi và xoay | AE6LDD 5TRK8 2.00DSRDM05.0011.94 "5"€184.73
SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM03.00 Xi lanh khí 3 inch Mũi và xoay | AE6VWR 5VKV1 2.00DXPSRDM03.0010.22 "3"€185.55
SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM06.00 Xi lanh khí 6 inch Mũi và xoay | AE6VWV 5VKV4 2.00DXPSRDM06.0013.22 "6"€203.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 2.00DXPSRDM01.00 Xi lanh khí 1 inch Mũi và trục
€32.75 /đơn vị