Speedaire 2.00dxpsr05.00 | Xi lanh khí 5 inch đột quỵ đôi | 6daa3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 2.00DXPSR05.00 Xi lanh khí 5 inch hành trình kép đầu | AE8GHV 6DAA3

SPEEDAIRE 2.00DXPSR05.00 Xi lanh khí 5 inch Stroke Double End

Trong kho
Khoản mục: AE8GHV phần: 2.00DXPSR05.00Tham chiếu chéo: 6DAA3
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
€181.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.2"
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhTròn
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép250 psi
núiKết thúc đôi
Chủ đề gắn mũi1-1 / 4 "-12
Chiều dài tổng thể11.94 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Đường kính lỗ xoay.0.376 "
Kích thước cổng1/4 "NPTF
Que Dia.5 / 8 "
Chiều dài chỉ thanh0.88 "
Kích thước chỉ thanh1/2 "-20 UNF
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh5"
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.28
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 2.00DXPSR02.00 Xi lanh khí 2 inch hành trình kép đầu | AE8GHT 6DAA0 2.00DXPSR02.008.94 "2"€160.90
SPEEDAIRE 6DAA2 Xi lanh khí 4 inch hành trình kép đầu | AE8GHU 6DAA210.94 "4"€173.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 2.00DXPSR05.00 Xi lanh khí 5 inch Stroke Double End
€181.32 /đơn vị