Speedaire 13x520 | Thí điểm thoát nước không tổn thất được vận hành 1/2 inch Npt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 13X520 Zero Loss Drain Pilot Vận hành 1/2 inch Npt | AA6GWE

SPEEDAIRE 13X520 Thí điểm xả không tổn thất được vận hành 1/2 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AA6GWE Model: 13X520
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
€1,157.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHệ thống thoát nước bằng không
dòng điện xoay chiều0.15
Vật liệu cơ thểNhôm
Sức chứa bát490mL
Độ sâu7"
Tỷ lệ thoát nước1.20 gpm @ 100 psi
Bao vâyIP65
Chiều cao7"
Hz50/60
Đầu vào / đầu ra1/2 / 1/2 "NPT
Max. Sức ép230 psi
Min. áp lực11.5 psi
Số lượng cửa vào2
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi36 đến 180 độ F
Loại hoạt độngPilot Operated
Giai đoạn1
Áp suất thí điểm11.5 đến 230 psi
điện áp90 đến 260V
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.66
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS8481809050
Quốc giaIE

Chi tiết sản phẩm:

  • Hiệu suất máy nén (1766 cfm)
  • Drain Outlet Dia. (1/2 ")
  • Hiệu suất bộ lọc (17,660)
  • Hiệu suất máy sấy lạnh (3532)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuTỷ lệ thoát nướcChiều caoMax. Sức épSố lượng cửa vàoChiều rộngGiá cả
SPEEDAIRE 13X517 Không mất lỗ thí điểm Vận hành 1/2 inch Npt | AA6GWB 13X5175.75 "1.08 gpm @ 100 psi6"230 psi23"€760.91
SPEEDAIRE 13X518 Zero Loss Drain Pilot Vận hành 1/2 inch Npt | AA6GWC 13X5186.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"230 psi22.5 "€872.13
SPEEDAIRE 13X519 Không mất lỗ thí điểm vận hành 1/2 inch Npt | AA6GWD 13X5196.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"725 psi22.5 "€1,509.05
SPEEDAIRE 13X521 Không mất lỗ thí điểm Vận hành 3 / 4in Npt | AA6GWF 13X5218.5 "1.64 gpm @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "€1,422.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 13X520 Thí điểm xả không tổn thất được vận hành 1/2 inch Npt
€1,157.17 /đơn vị