SPEEDAIRE Hệ thống thoát nước ngưng tụ không mất mát, vận hành thí điểm
Phong cách | Mô hình | Độ sâu | Tỷ lệ thoát nước | Chiều cao | Max. Sức ép | Số lượng cửa vào | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13X517 | 5.75 " | 1.08 gpm @ 100 psi | 6" | 230 psi | 2 | 3" | €760.91 | |
A | 13X518 | 6.125 " | 1.08 gpm @ 100 psi | 7" | 230 psi | 2 | 2.5 " | €872.13 | |
A | 13X519 | 6.125 " | 1.08 gpm @ 100 psi | 7" | 725 psi | 2 | 2.5 " | €1,509.05 | |
B | 13X520 | 7" | 1.20 gpm @ 100 psi | 7" | 230 psi | 2 | 3" | €1,157.17 | |
B | 13X521 | 8.5 " | 1.64 gpm @ 100 psi | 8" | 230 psi | 3 | 4 5 / 16 " | €1,422.33 |
Hệ thống thoát nước ngưng tụ bằng không, vận hành thí điểm
Bộ thoát không tổn thất Speedaire được sản xuất để loại bỏ nhũ tương dầu, nước và các chất lỏng khác không mong muốn. Các cống này được trang bị một cảm biến điện tử có mạch phân tích logic trạng thái rắn để tính toán khoảng thời gian chính xác mà van điện từ mô-đun sẽ được cấp nguồn để thoát hơi nước ngưng tụ khỏi hệ thống khí nén. Chọn từ một loạt các cống không tổn thất này, có sẵn ở các độ sâu 5.75, 6.125, 7 và 8.5 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Công tắc áp suất ống
- Con quay
- Phụ kiện điều khiển khí nén
- Phụ kiện tưới tiêu
- Nhấn vào Chủ sở hữu
- Vòng bi
- Khăn ướt và xô
- Phụ kiện và phụ kiện ống dẫn
- Sự chuẩn bị khẩn cấp
- Thiết bị HID trong nhà
- WM CASTER Bánh xe giảm chấn tấm cứng
- MASTER APPLIANCE Phần tử quạt nhiệt
- APPROVED VENDOR Vật liệu kim, bitum
- HOFFMAN Đường ray quản lý dây Proline G2 Series
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Van bi 3 chiều dọc công nghiệp Kiểu thông thường, mặt bích, EPDM
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 Núm vú, Đường kính 3 inch, Đầu trơn
- SPEARS VALVES Hệ thống thoát khí thải CPVC Lắp đặt hai chiều thông gió, tất cả các trung tâm
- SPEARS VALVES Bộ dụng cụ trang bị thêm PVC EPDM True Union
- SECURALL PRODUCTS Tủ lưu trữ trống Hazmat dòng B1200
- REELCRAFT cụm ròng rọc