Speedaire 12v733 | Bộ Máy Mài Không Khí 16000 Rpm 5-11/16 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ máy mài không khí SPEEDAIRE 12V733 16000 Rpm 5-11 / 16 Inch | AA4PCU

SPEEDAIRE Bộ mài không khí 12V733 16000 Rpm 5-11/16 Inch

Trong kho
Khoản mục: AA4PCU phần: 12V733
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
€189.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ máy mài khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.5
CFM @ đầy tải20
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcHandle
Tốc độ16,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP0.4
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể5 11 / 16 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính1 / 4 "-20
ThrottleCò súng
tốc độ biến
Đường kính bánh xe3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.94
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)35.05
Chiều rộng tàu (cm)25.91
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Bộ mài không khí 12V733 16000 Rpm 5-11/16 Inch
€189.00 /đơn vị