Speedaire 10d239 | Máy Đánh Bóng Không Khí Mini Pad 3 Inch 2100 Vòng/phút | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đánh bóng không khí mini SPEEDAIRE 10D239 3 inch Pad 2100 Rpm | AA2BZW

SPEEDAIRE Máy đánh bóng không khí mini 10D239 Pad 3 inch 2100 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AA2BZW phần: 10D239
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
€73.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh bóng không khí mini
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.5
CFM @ đầy tải20.3
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ2100 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể5.31 "
Kích pad3"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 16 "-24
ThrottleCò súng
UPC190735601204

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)25.15
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Máy đánh bóng không khí mini 10D239 Pad 3 inch 2100 vòng / phút
€73.08 /đơn vị