Speedaire 10d235 | Máy mài khí mini 25k Rpm 0.2hp 7.32 Cfm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài không khí SPEEDAIRE 10D235 Mini 25k Rpm 0.2hp 7.32 Cfm | AA2BZR

SPEEDAIRE Máy mài khuôn khí 10D235 Mini 25k Rpm 0.2hp 7.32 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AA2BZR phần: 10D235
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
€87.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy1.83
Loại mangBanh
CFM @ đầy tải7.32
Vòng kẹp1 / 4 "
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ25,000 rpm
Loại máy màiThống
Xử lý vật liệuNhôm
HP0.2
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể4 15 / 16 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
UPC190735601167
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8467111040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiTốc độGiá cả
Máy mài không khí SPEEDAIRE 10D230 Mini 17k Rpm 0.2hp 7.73 Cfm | AA2BZL 10D2301.687.7317,000 rpm€112.65
Máy mài không khí SPEEDAIRE 10D231 Mini 15k Rpm 0.2hp 6.72 Cfm | AA2BZM 10D2311.686.7215,000 rpm€112.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Máy mài khuôn khí 10D235 Mini 25k Rpm 0.2hp 7.32 Cfm
€87.53 /đơn vị