Speedaire 10d234 | Máy Khoan Khí Công Nghiệp Súng Ngắn 1/4 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng ngắn công nghiệp SPEEDAIRE 10D234 1/4 inch | AA2BZQ

SPEEDAIRE Súng lục công nghiệp khoan khí 10D234 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA2BZQ phần: 10D234
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
€234.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoan khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.37
Vòng biCây kim
CFM @ đầy tải19.55
Kích thước kẹp1 / 4 "
Loại mũi khoanCó khóa
Nhiệm vụcông nghiệp
Tốc độ2600 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP1/4
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể5 4 / 5 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Phong cáchSúng lục
Loại bướm gaCò súng
Trọng lượng dụng cụ1.43 lb
UPC190735601150
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)14.73
Mã HS8467115020
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyVòng biReversingTrọng lượng dụng cụtốc độ biếnCFM @ đầy tảiKích thước kẹpGiá cả
Súng ngắn công nghiệp SPEEDAIRE 10D240 3/8 Inch | AA2BZX 10D2408.25 "3.5BanhKhông2.0 lb18.273 / 8 "€260.93
Súng ngắn công nghiệp SPEEDAIRE 12V744 1/4 inch | AA4PDF 12V7448.25 "3.5BanhKhông1.97 lb20.01 / 4 "€186.40
Máy khoan SPEEDAIRE 45YY14, Kích thước đầu kẹp 1/2 inch, Công nghiệp, Tốc độ tự do 450 vòng / phút, 0.7 Hp, Có khóa | CU4BHP 45 năm 14--------€443.23
Máy khoan SPEEDAIRE 45YY16, Kích thước đầu kẹp 1/2 inch, Công nghiệp, Tốc độ tự do 450 vòng / phút, 0.7 Hp, Có khóa | CU4BHQ 45 năm 16--------€472.37
Máy khoan SPEEDAIRE 48MA04, Kích thước đầu kẹp 3/8 inch, Nhiệm vụ nhẹ, Tốc độ tự do 2000 vòng / phút, 0.5 Hp, Có khóa | CU4BHR 48MA04--------€94.84
Máy khoan SPEEDAIRE 45YY30, Kích thước đầu kẹp 7/16 inch, Nhiệm vụ công nghiệp, Tốc độ tự do 2, 600 vòng / phút, 0.7 Hp, Thay đổi nhanh | CU4BHT 45 năm 30--------€588.71
Máy khoan SPEEDAIRE 45YY29, Kích thước đầu kẹp 7/16 inch, Nhiệm vụ công nghiệp, Tốc độ tự do 2, 600 vòng / phút, 0.7 Hp, Thay đổi nhanh | CU4BHU 45 năm 29--------€373.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Súng lục công nghiệp khoan khí 10D234 1/4 inch
€234.75 /đơn vị