Công nghệ Speco. Wb86t | Vách Ngăn Gắn Máy Biến Áp 8 Inch | 23y702 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPECO TECHNOLOGIES WB86T Vách ngăn với biến áp 8 inch | AB7QLM 23Y702

SPECO TECHNOLOGIES Vách Ngăn Treo Tường WB86T Có Biến Áp 8 Inch

Trong kho
Khoản mục: AB7QLM phần: WB86TTham chiếu chéo: 23Y702

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€88.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVách ngăn tường với máy biến áp
Màu sắcnâu
Enclosure liệuGỗ
Phản hồi thường xuyên85Hz đến 20kHz
Trở kháng8 Ohms
Tối đa Công suất16
Chiều cao tổng thể10 "
Chiều dài tổng thể10 "
Chiều rộng tổng thể10 "
Độ nhạy93 +/- 3dB
Cài đặt máy biến áp10W, 5W, 2.5W, 1.25W, 0.625W & 8 ohms
Oát (RMS)10
Trọng lượng máy5 Lbs.
Thành phần loa trầmGiấy
Đường kính loa trầm. (Trong.)8

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.57
Chiều cao tàu (cm)27.18
Chiều dài tàu (cm)28.19
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS8518210000
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES Vách Ngăn Treo Tường WB86T Có Biến Áp 8 Inch
€88.21 /đơn vị