Công nghệ Speco. Spg86t | Loa Lưới Tản Nhiệt 4 Inch | 36h467 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPECO TECHNOLOGIES Loa lưới SPG86T 4 inch | AC6UKG 36H467

SPECO TECHNOLOGIES Loa Lưới SPG86T 4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC6UKG phần: SPG86TTham chiếu chéo: 36H467
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
€45.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLoa w / Biến áp
Màu sắctrắng
Phản hồi thường xuyên90Hz ~ 20kHz
Trở kháng8 Ohms
Tối đa Công suất15
Chiều cao tổng thể3 1 / 5 "
Chiều dài tổng thể10.75 "
Chiều rộng tổng thể10.75 "
Độ nhạy91 +/- 3 dB
Cài đặt máy biến áp5W, 2.5W, 1W, 0.5W & 0.25W
KiểuTrần Nhà
Oát (RMS)10
Thành phần loa trầmGiấy đã qua xử lý
Đường kính loa trầm. (Trong.)8

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.14
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)28.45
Chiều rộng tàu (cm)27.69
Mã HS8518210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Công suấtChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKiểuGiá cả
CÔNG NGHỆ SPECO Loa SP4AWET Trong nhà / ngoài trời 9-1 / 2 Inch | AC6UKC 36H460 SP4AWET409.5 "6.5 "6"Trong nhà / ngoài trời€103.94
SPECO TECHNOLOGIES Loa SP4AWETW Trắng 9-1 / 2 Inch | AC6UKD 36H462 SP4AWETW409.5 "6.5 "6"Trong nhà / ngoài trời€103.33
SPECO TECHNOLOGIES Loa lưới SPG66T 6 inch | AC6UKJ 36H469 SPG66T153"9"9"Trần Nhà€43.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES Loa Lưới SPG86T 4 Inch
€45.99 /đơn vị