Công nghệ Speco. Sp4awet | Loa Trong nhà/ngoài trời 9-1/2 Inch | 36h460 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG NGHỆ SPECO Loa SP4AWET Trong nhà / ngoài trời 9-1 / 2 Inch | AC6UKC 36H460

SPECO TECHNOLOGIES Loa SP4AWET Trong nhà/ngoài trời 9-1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC6UKC phần: SP4AWETTham chiếu chéo: 36H460
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
€103.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLoa w / Biến áp
Màu sắcĐen
Phản hồi thường xuyên75Hz-20kHz
Tối đa Công suất40
Chiều cao tổng thể9.5 "
Chiều dài tổng thể6.5 "
Chiều rộng tổng thể6"
Độ nhạy84 dB
Cài đặt máy biến áp20W, 15W, 10W & 5W
Đường kính Tweeter. (Trong.)3/4
KiểuTrong nhà / ngoài trời
Oát (RMS)25
Trọng lượng máy5.5 Lbs.
Thành phần loa trầmMica / Polypropylene
Đường kính loa trầm. (Trong.)4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.13
Chiều cao tàu (cm)21.59
Chiều dài tàu (cm)27.69
Chiều rộng tàu (cm)23.11
Mã HS8518210000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thành phần Tweeter (Lụa)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Công suấtChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKiểuGiá cả
SPECO TECHNOLOGIES Loa SP4AWETW Trắng 9-1 / 2 Inch | AC6UKD 36H462 SP4AWETW409.5 "6.5 "6"Trong nhà / ngoài trời€103.33
SPECO TECHNOLOGIES Loa lưới SPG86T 4 inch | AC6UKG 36H467 SPG86T153 1 / 5 "10.75 "10.75 "Trần Nhà€45.99
SPECO TECHNOLOGIES Loa lưới SPG66T 6 inch | AC6UKJ 36H469 SPG66T153"9"9"Trần Nhà€43.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES Loa SP4AWET Trong nhà/ngoài trời 9-1/2 Inch
€103.94 /đơn vị