Công nghệ Speco. Spc30rt | Còi Chống Chịu Thời Tiết 11 X 8 Inch 30w | 2kjw5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG NGHỆ SPECO Sừng SPC30RT Chịu thời tiết 11 x 8 Inch 30w | AC2HXF 2KJW5

SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Còi Chống Chịu Thời Tiết 11 x 8 Inch 30w

Trong kho
Khoản mục: AC2HXF phần: SPC30RTTham chiếu chéo: 2KJW5
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
€145.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLoa chống chịu thời tiết PA
Màu sắctrắng
Enclosure liệuNhựa ABS
Phản hồi thường xuyên250Hz đến 16,000Hz
Trở kháng8 Ohms
Tối đa Công suất30
Chiều cao tổng thể8"
Chiều dài tổng thể10.25 "
Chiều rộng tổng thể11 "
Vòi nguồn @ 75V30W/15W/10W/5W/3W/1W
Độ nhạy120 dB
Cài đặt máy biến áp70 / 25V
Oát (RMS)20
Trọng lượng máy5.75 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.4
Chiều cao tàu (cm)28.7
Chiều dài tàu (cm)30.73
Chiều rộng tàu (cm)22.1
Mã HS8518210000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Vòi nguồn @ 25V (30W / 15W / 10W / 5W / 3W / 1W)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhEnclosure liệuTối đa Công suấtChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKiểuTrọng lượng máyGiá cả
SPECO TECHNOLOGIES SPC15 Còi chống chịu thời tiết 8 In | AC2HXC 2KJW2 SPC15Nhôm258"8"8"Tròn3 Lbs.€56.78
SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Còi chống chịu thời tiết Công suất tối đa 25 | AC2HXD 2KJW3 SPC15RNhôm255"8"8"Hình chữ nhật2.5 Lbs.€58.84
CÔNG NGHỆ SPECO Sừng SPC15T Chịu thời tiết 11 x 8 Inch 15w 70 / 25v | AC2HXE 2KJW4 SPC15TNhôm508"11 "8"-4.4 Lbs.€150.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Còi Chống Chịu Thời Tiết 11 x 8 Inch 30w
€145.12 /đơn vị