Công nghệ Speco. Spc15r | Sừng Công suất tối đa thời tiết 25 | 2kjw3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Còi chống chịu thời tiết Công suất tối đa 25 | AC2HXD 2KJW3

SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Horn Công suất tối đa chịu thời tiết 25

Trong kho
Khoản mục: AC2HXD phần: SPC15RTham chiếu chéo: 2KJW3
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
€58.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLoa chống chịu thời tiết PA
Màu sắcXám
Enclosure liệuNhôm
Phản hồi thường xuyên200Hz đến 15kHz
Trở kháng8 Ohms
Tối đa Công suất25
Chiều cao tổng thể5"
Chiều dài tổng thể8"
Chiều rộng tổng thể8"
Độ nhạy110 dB
KiểuHình chữ nhật
Oát (RMS)15
Trọng lượng máy2.5 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)23.11
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8518210000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhEnclosure liệuTối đa Công suấtChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKiểuTrọng lượng máyGiá cả
SPECO TECHNOLOGIES SPC15 Còi chống chịu thời tiết 8 In | AC2HXC 2KJW2 SPC15Nhôm258"8"8"Tròn3 Lbs.€56.78
CÔNG NGHỆ SPECO Sừng SPC15T Chịu thời tiết 11 x 8 Inch 15w 70 / 25v | AC2HXE 2KJW4 SPC15TNhôm508"11 "8"-4.4 Lbs.€150.62
CÔNG NGHỆ SPECO Sừng SPC30RT Chịu thời tiết 11 x 8 Inch 30w | AC2HXF 2KJW5 SPC30RTNhựa ABS 308"10.25 "11 "-5.75 Lbs.€145.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Horn Công suất tối đa chịu thời tiết 25
€58.84 /đơn vị