vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEC F1830016 Đĩa thép lò xo Đường kính trong 1.189 Inch Pk 10 | AF7WTG 22RK32

SPEC F1830016 Đĩa thép lò xo Đường kính trong 1.189 inch Pk 10

Trong kho
Khoản mục: AF7WTG Kiểu: F1830016Tham chiếu chéo: 22RK32

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€19.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa xuân
Độ lệch @ Tải0.063 "
Kết thúcTrơn
Tải @ lệch (Lbs.)20
Vật chấtThép carbon
Tối đa Dia ngoài.1.85 "
Tối thiểu. Bên trong Dia.1.189 "
Chiều cao tổng thể0.125 "
bề dầy0.016 "
KiểuNgón tay

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7318210090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Dia ngoài.Độ lệch @ TảiKết thúcTối thiểu. Bên trong Dia.Chiều cao tổng thểbề dầyKiểuĐối với kích thước lỗpkg. Số lượngGiá cả
Lò xo đĩa SPEC B2437250 1.188 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAJ 22RF39 B24372502.437 "0.022 "Trơn1.188 "0.278 "0.25 "Máy giặt mùa xuân Belleville2.4371€190.84
Lò xo đĩa SPEC B3250250 1.563 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBF 22RF59 B32502503.25 "0.044 "Trơn1.563 "0.305 "0.25 "Máy giặt mùa xuân Belleville3.251€136.07
Lò xo đĩa SPEC B3875250 1.407 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBL 22RF64 B38752503.875 "0.05 "Trơn1.407 "0.312 "0.25 "Máy giặt mùa xuân Belleville3.8751€235.75
Lò xo đĩa SPEC B4500250 2.313 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBT 22RF70 B45002504.5 "0.088 "Trơn2.313 "0.36 "0.25 "Máy giặt mùa xuân Belleville4.51€280.81
SPEC B4750437 Lò xo đĩa 1.688 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBU 22RF71 B47504374.75 "0.048 "Trơn1.688 "0.497 "0.437 "Máy giặt mùa xuân Belleville4.751€232.77
SPEC B5250394 Lò xo đĩa 2.563 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBY 22RF75 B52503945.25 "0.093 "Trơn2.563 "0.51 "0.394 "Máy giặt mùa xuân Belleville5.251€281.37
SPEC BD112-600 Disc Spring Chrome Đường kính trong 2.244 Inch Pk 10 | AF7WLM 22RH88 BD112-6004.409 "1.87mmPhốt phát2.244 "8.5mm6mmMùa xuân đĩa số liệu-1€238.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEC F1830016 Đĩa thép lò xo Đường kính trong 1.189 inch Pk 10
€19.52 /đơn vị