Spec B3875250 | Đĩa Spring 1.407 Chrome Belleville Pk10 | 22rf64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Lò xo đĩa SPEC B3875250 1.407 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBL 22RF64

SPEC Lò xo đĩa B3875250 1.407 Chrome Belleville Pk10

Trong kho
Khoản mục: AF7WBL Kiểu: B3875250Tham chiếu chéo: 22RF64
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
€204.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa xuân
Tải trọng tính toán @ phẳng (Lbs.)11099
Độ lệch @ Tải0.05 "
Kết thúcTrơn
Đối với kích thước lỗ3.875
Đối với kích thước que1.407
Tải @ lệch (Lbs.)7754
Vật chấtcơ rôm
Tối đa Dia ngoài.3.875 "
Tối thiểu. Bên trong Dia.1.407 "
Chiều cao tổng thể0.312 "
bề dầy0.25 "
KiểuMáy giặt mùa xuân Belleville

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.36
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318210090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Dia ngoài.Độ lệch @ TảiKết thúcTối thiểu. Bên trong Dia.Chiều cao tổng thểbề dầyKiểuĐối với kích thước lỗpkg. Số lượngGiá cả
Lò xo đĩa SPEC B2437250 1.188 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAJ 22RF39 B24372502.437 "0.022 "Trơn1.188 "0.278 "0.25 "Máy giặt mùa xuân Belleville2.4371€213.85
Lò xo đĩa SPEC B3250250 1.563 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBF 22RF59 B32502503.25 "0.044 "Trơn1.563 "0.305 "0.25 "Máy giặt mùa xuân Belleville3.251€118.28
Lò xo đĩa SPEC B4500250 2.313 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBT 22RF70 B45002504.5 "0.088 "Trơn2.313 "0.36 "0.25 "Máy giặt mùa xuân Belleville4.51€244.13
SPEC B4750437 Lò xo đĩa 1.688 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBU 22RF71 B47504374.75 "0.048 "Trơn1.688 "0.497 "0.437 "Máy giặt mùa xuân Belleville4.751€211.31
SPEC B5250394 Lò xo đĩa 2.563 Chrome Belleville Pk 5 | AF7WBY 22RF75 B52503945.25 "0.093 "Trơn2.563 "0.51 "0.394 "Máy giặt mùa xuân Belleville5.251€257.91
SPEC BD112-600 Disc Spring Chrome Đường kính trong 2.244 Inch Pk 10 | AF7WLM 22RH88 BD112-6004.409 "1.87mmPhốt phát2.244 "8.5mm6mmMùa xuân đĩa số liệu-1€207.55
SPEC F0595010 Đĩa thép lò xo Đường kính trong 0.312 Inch Pk 10 | AF7WRN 22RK14 F05950100.63 "0.032 "Trơn0.312 "0.093 "0.01 "Ngón tay-1€36.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEC Lò xo đĩa B3875250 1.407 Chrome Belleville Pk10
€204.95 /đơn vị