VESTIL Chùm máy rải kinh tế SBM-20-6, 2000 Lb. Công suất, kích thước 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chùm nâng có thể điều chỉnh |
Loại tệp đính kèm | Palăng xích |
Chiều cao tại ngoại | 5" |
Độ dày bảo lãnh | 3 / 4 " |
Chiều rộng bảo lãnh | 3" |
Sức chứa | 2,000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Trụ sở chính | 14 " |
Chiều cao | 16 1 / 4 " |
Bao gồm | Bao gồm (2) 1/2 tấn. Móc xoay, Máy rải điều chỉnh 45" đến 69" |
Chiều dài | 72 " |
Tải trọng | 2000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Tối đa Lây lan | 69 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu Lây lan | 45 " |
Số móc xoay | 2 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-sbm-20-6.pdf |
Công suất móc xoay | 1/2 tấn. |
Chiều rộng bảo lãnh có thể sử dụng | 3" |
Chiều rộng | 3.94 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 46.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 31.75 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10 |
Mã HS | 8431491090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Trụ sở chính | Chiều cao | Bao gồm | Mục | Chiều dài | Tải trọng | Công suất móc xoay | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBM-10-10 | - | 14 " | - | - | Tốc độ va chạm | - | - | - | €1,152.50 | RFQ
| |
SBM-10-12 | 3.94 " | 14 " | 16 1 / 4 " | Bao gồm (2) 1/2 tấn. Móc xoay, Máy rải điều chỉnh 117" đến 141" | Chùm nâng có thể điều chỉnh | 144 " | 1000 lbs. | 1/2 tấn. | €1,566.37 | RFQ
| |
SBM-10-3 | 3.56 " | 14 " | 16 1 / 4 " | Bao gồm (2) 1/2 tấn. Móc xoay, Máy rải điều chỉnh 21" đến 33" | Chùm nâng có thể điều chỉnh | 36 " | 1000 lbs. | 1/2 tấn. | €794.47 | ||
SBM-10-4 | 3.56 " | 14 " | 16 1 / 4 " | Bao gồm (2) 1/2 tấn. Móc xoay, Máy rải điều chỉnh 33" đến 45" | Chùm nâng có thể điều chỉnh | 48 " | 1000 lbs. | 1/2 tấn. | €830.44 | ||
SBM-10-6 | 3.56 " | 14 " | 16 1 / 4 " | Bao gồm (2) 1/2 tấn. Móc xoay, Máy rải điều chỉnh 45" đến 69" | Chùm nâng có thể điều chỉnh | 72 " | 1000 lbs. | 1/2 tấn. | €848.97 | RFQ
| |
SBM-10-8 | 3.56 " | 14 " | 16 1 / 4 " | Bao gồm (2) 1/2 tấn. Móc xoay, Máy rải điều chỉnh 69" đến 93" | Chùm nâng có thể điều chỉnh | 96 " | 1000 lbs. | 1/2 tấn. | €1,045.19 | RFQ
| |
SBM-20-10 | 4 1 / 4 " | 15 " | 17 1 / 4 " | Bao gồm (2) 1/2 tấn. Móc xoay, Máy rải điều chỉnh 93" đến 117" | Chùm nâng có thể điều chỉnh | 120 " | 2000 lbs. | 1/2 tấn. | €1,321.47 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.