Spec Bd013-050-0062-s | Lò xo đĩa 22rg10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEC BD013-050-0062-S Lò xo đĩa bằng thép không gỉ Đường kính trong 0.244 Inch Pk 10 | AF7WDD 22RG10

SPEC BD013-050-0062-S Lò xo đĩa bằng thép không gỉ Đường kính trong 0.244 inch Pk 10

Trong kho
Khoản mục: AF7WDD phần: BD013-050-0062-STham chiếu chéo: 22RG10

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€40.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa xuân
Tải trọng tính toán @ phẳng (Lbs.)754N
Độ lệch @ Tải0.32mm
Kết thúcTrơn
Tải @ lệch (Lbs.)403N
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Dia ngoài.0.492 "
Tối thiểu. Bên trong Dia.0.244 "
Chiều cao tổng thể0.85mm
bề dầy0.5 mm
KiểuMùa xuân đĩa số liệu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS7318210090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ lệch @ TảiTải @ lệch (Lbs.)Tối đa Dia ngoài.Tối thiểu. Bên trong Dia.Chiều cao tổng thểbề dầyGiá cả
SPEC BD008-030-0042-S Lò xo đĩa bằng thép không gỉ Đường kính trong 0.165 Inch Pk 10 | AF7VXH 22RF81 BD008-030-0042-S0.15mm94N0.315 "0.165 "0.5mm0.3mm€35.14
SPEC BD008-040-0042-S Lò xo đĩa bằng thép không gỉ Đường kính trong 0.165 Inch Pk 10 | AF7VXL 22RF84 BD008-040-0042-S0.15mm254N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm€34.16
SPEC BD010-040-0052-S Lò xo đĩa bằng thép không gỉ Đường kính trong 0.205 Inch Pk 10 | AF7WCJ 22RF91 BD010-040-0052-S0.19mm176N0.394 "0.205 "0.65mm0.4mm€37.18
Lò xo đĩa SPEC BD010-050-0052-S Đường kính trong bằng thép không gỉ 0.205 inch Pk 10 | AF7WCN 22RF95 BD010-050-0052-S0.19mm393N0.394 "0.205 "0.75mm0.5 mm€37.10
Lò xo đĩa SPEC BD012-050-0042-S Đường kính trong bằng thép không gỉ 0.165 inch Pk 10 | AF7WCU 22RG01 BD012-050-0042-S0.23mm246N0.472 "0.165 "0.8mm0.5 mm€40.49
SPEC BD0120500062S Đĩa lò xo thép không gỉ Đường kính bên trong 0.244 Inch Pk 10 | AF7WCW 22RG03 BD0120500062S0.26mm337N0.472 "0.244 "0.85mm0.5 mm-
RFQ
SPEC BD013-070-0062-S Lò xo đĩa bằng thép không gỉ Đường kính trong 0.244 Inch Pk 10 | AF7WDF 22RG12 BD013-070-0062-S0.2mm712N0.492 "0.244 "1mm0.7mm€54.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEC BD013-050-0062-S Lò xo đĩa bằng thép không gỉ Đường kính trong 0.244 inch Pk 10
€40.49 /đơn vị