SPEC BD0120500062S Lò xo đĩa thép không gỉ Đường kính bên trong 0.244 inch Pk 10
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đĩa xuân |
Tải trọng tính toán @ phẳng (Lbs.) | 630N |
Độ lệch @ Tải | 0.26mm |
Kết thúc | Trơn |
Tải @ lệch (Lbs.) | 337N |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Dia ngoài. | 0.472 " |
Tối thiểu. Bên trong Dia. | 0.244 " |
Chiều cao tổng thể | 0.85mm |
bề dầy | 0.5 mm |
Kiểu | Mùa xuân đĩa số liệu |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 1.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.52 |
Mã HS | 7318210090 |
Mô hình | Độ lệch @ Tải | Tải @ lệch (Lbs.) | Tối đa Dia ngoài. | Tối thiểu. Bên trong Dia. | Chiều cao tổng thể | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD008-030-0042-S | 0.15mm | 94N | 0.315 " | 0.165 " | 0.5mm | 0.3mm | €35.14 | |
BD008-040-0042-S | 0.15mm | 254N | 0.315 " | 0.165 " | 0.6mm | 0.4mm | €34.16 | |
BD010-040-0052-S | 0.19mm | 176N | 0.394 " | 0.205 " | 0.65mm | 0.4mm | €37.18 | |
BD010-050-0052-S | 0.19mm | 393N | 0.394 " | 0.205 " | 0.75mm | 0.5 mm | €37.10 | |
BD012-050-0042-S | 0.23mm | 246N | 0.472 " | 0.165 " | 0.8mm | 0.5 mm | €40.49 | |
BD013-050-0062-S | 0.32mm | 403N | 0.492 " | 0.244 " | 0.85mm | 0.5 mm | €40.49 | |
BD013-070-0062-S | 0.2mm | 712N | 0.492 " | 0.244 " | 1mm | 0.7mm | €54.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.