vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEC BD010-050-0032 Đĩa thép lò xo Đường kính trong 0.126 inch Pk 10 | AF7WCL 22RF93

SPEC BD010-050-0032 Đĩa thép lò xo Đường kính trong 0.126 inch Pk 10

Trong kho
Khoản mục: AF7WCL phần: BD010-050-0032Tham chiếu chéo: 22RF93

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€29.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa xuân
Tải trọng tính toán @ phẳng (Lbs.)582N
Độ lệch @ Tải0.19mm
Kết thúcPhốt phát
Tải @ lệch (Lbs.)311N
Vật chấtThép carbon
Tối đa Dia ngoài.0.394 "
Tối thiểu. Bên trong Dia.0.126 "
Chiều cao tổng thể0.75mm
bề dầy0.5 mm
KiểuMùa xuân đĩa số liệu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318210090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuĐộ lệch @ TảiKết thúcTải @ lệch (Lbs.)Tối đa Dia ngoài.Tối thiểu. Bên trong Dia.Chiều cao tổng thểbề dầyGiá cả
SPEC BD008-030 Đĩa thép lò xo Đường kính trong 0.165 Inch Pk 10 | AF7VXF 22RF79 BD008-030Mùa xuân đĩa số liệu0.19mmPhốt phát133N0.315 "0.165 "0.55mm0.3mm€28.11
SPEC BD008-030-0032 Đĩa thép lò xo Đường kính trong 0.126 inch Pk 10 | AF7VXG 22RF80 BD008-030-0032Mùa xuân đĩa số liệu0.19mmPhốt phát116N0.315 "0.126 "0.55mm0.3mm€28.31
SPEC BD008-040 Đĩa thép lò xo Đường kính trong 0.165 Inch Pk 10 | AF7VXJ 22RF82 BD008-040Mùa xuân đĩa số liệu0.15mmPhốt phát235N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm€36.11
SPEC BD008-040-0032 Đĩa thép lò xo Đường kính trong 0.126 inch Pk 10 | AF7VXK 22RF83 BD008-040-0032Mùa xuân đĩa số liệu0.15mmPhốt phát207N0.315 "0.126 "0.6mm0.4mm€27.33
SPEC BD006-030 Đĩa thép lò xo Đường kính trong 0.126 inch Pk 10 | AF7WBZ 22RF76 BD006-030Mùa xuân đĩa số liệu0.11mmPhốt phát133N0.236 "0.126 "0.45mm0.3mm€27.33
SPEC BD008-020 Đĩa thép lò xo Đường kính trong 0.165 Inch Pk 10 | AF7WCA 22RF77 BD008-020Mùa xuân đĩa số liệu0.19mmPhốt phát44N0.315 "0.165 "0.45mm0.2mm€34.16
SPEC BD008-020-0032 Đĩa thép lò xo Đường kính trong 0.126 inch Pk 10 | AF7WCB 22RF78 BD008-020-0032Mùa xuân đĩa số liệu0.15mmPhốt phát29N0.315 "0.126 "0.4mm0.2mm€27.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEC BD010-050-0032 Đĩa thép lò xo Đường kính trong 0.126 inch Pk 10
€29.28 /đơn vị