Spec B2375156 | Đĩa Spring 0.813 Chrome Belleville Pk10 | 22rf34 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEC B2375156 Lò xo đĩa 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAD 22RF34

SPEC Lò xo đĩa B2375156 0.813 Chrome Belleville Pk10

Trong kho
Khoản mục: AF7WAD Kiểu: B2375156Tham chiếu chéo: 22RF34

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€177.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa xuân
Tải trọng tính toán @ phẳng (Lbs.)5648
Độ lệch @ Tải0.039 "
Kết thúcTrơn
Đối với kích thước lỗ2.375
Đối với kích thước que0.813
Tải @ lệch (Lbs.)4051
Vật chấtcơ rôm
Tối đa Dia ngoài.2.375 "
Tối thiểu. Bên trong Dia.0.813 "
Chiều cao tổng thể0.205 "
bề dầy0.156 "
KiểuMáy giặt mùa xuân Belleville

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7318210090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyĐộ lệch @ TảiĐối với kích thước lỗĐối với kích thước queTải @ lệch (Lbs.)Tối đa Dia ngoài.Tối thiểu. Bên trong Dia.Chiều cao tổng thểGiá cả
Lò xo đĩa SPEC B2250156 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAA 22RF31 B22501560.156 "0.037 "2.250.81342572.25 "0.813 "0.202 "€126.77
Lò xo đĩa SPEC B27501320 1.407 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAV 22RF49 B275013200.132 "0.051 "2.751.40727522.75 "1.407 "0.196 "€110.54
SPEC B2750187 Lò xo đĩa 0.938 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAW 22RF50 B27501870.19 "0.038 "2.750.93850822.75 "0.938 "0.235 "€187.64
SPEC B2750219 Lò xo đĩa 1.532 Chrome Belleville Pk10 | AF7WAY 22RF52 B27502190.219 "0.029 "2.751.53273192.75 "1.532 "0.255 "€159.93
Lò xo đĩa SPEC B30001430 1.532 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBE 22RF58 B300014300.143 "0.056 "31.53232163"1.532 "0.213 "€107.31
SPEC B3500219 Lò xo đĩa 1.063 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBG 22RF60 B35002190.219 "0.05 "3.51.06364633.5 "1.063 "0.281 "€119.37
Lò xo đĩa SPEC B3500312 0.813 Chrome Belleville Pk10 | AF7WBH 22RF61 B35003120.312 "0.027 "3.50.81399873.5 "0.813 "0.346 "€174.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEC Lò xo đĩa B2375156 0.813 Chrome Belleville Pk10
€177.65 /đơn vị