Keo 76114 | Dao phay Cobalt 10t Rh 3/8 Inch Mặt | 33ux67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dao phay KEO 76114 Cobalt 10t Rh 3/8 inch Mặt | AG3TYT 33UX67

KEO 76114 Dao Phay Cobalt 10t Rh 3/8 Inch Mặt

Trong kho
Khoản mục: AG3TYT phần: 76114Tham chiếu chéo: 33UX67
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
€200.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi tiện đường khía
Dao cắt Dia.1.375 "
Đối mặt3 / 8 "
Kết thúcKhông tráng
Bao gồm góc45 độ.
Tay trái / tay phảiTay Phải
Vật chấtThép coban
Số lượng các mảnh1
Số răng10
Chiều dài tổng thể2.875 "
ChânSảnh
Chân Địa.5 / 8 "
Loại răngSảnh
KiểuDovetail

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8207706060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Đối mặtBao gồm gócSố răngChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
KEO 76034 Máy cắt phay Coban 6t Rh 1/8 inch Mặt | AG3TYJ 33UX59 760343 / 8 "1 / 8 "45 độ.62.125 "3 / 8 "€101.38
Dao phay KEO 76036 Cobalt 8t Rh 3/16 Inch Face | AG3TYK 33UX60 760363 / 8 "3 / 16 "60 độ.82.125 "3 / 8 "€101.46
KEO 76044 Dao phay Coban 8t Rh 1/8 inch Mặt | AG3TYL 33UX61 760441 / 2 "1 / 8 "45 độ.82.125 "3 / 8 "€111.97
KEO 76046 Máy cắt phay Cobalt 8t Rh 7/32 inch Mặt | AG3TYM 33UX62 760461 / 2 "7 / 32 "60 độ.82.125 "3 / 8 "€110.18
Máy cắt phay KEO 76064 Coban 8t Rh 2-1 / 8 Inch L | AG3TYN 33UX63 760643 / 4 "3 / 16 "45 độ.82.125 "3 / 8 "€130.91
Dao phay KEO 76066 Cobalt 8t Rh 5/16 inch Mặt | AG3TYP 33UX64 760663 / 4 "5 / 16 "60 độ.82.125 "3 / 8 "€129.48
KEO 76084 Máy cắt phay Coban 10t Rh 1/4 inch Mặt | AG3TYQ 33UX65 760841"1 / 4 "45 độ.102.5 "1 / 2 "€157.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 76114 Dao Phay Cobalt 10t Rh 3/8 Inch Mặt
€200.69 /đơn vị