vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GIÁN ĐOẠN Bộ giảm tốc RCR-443-S, Kích thước 1-1/4 x 1-1/4 x 1 Inch, CPVC | AE6NVK 5UEN0 / RCR-443-S GR

SPEARS VALVES RCR-443-S Thun giảm tốc, Kích thước 1-1/4 x 1-1/4 x 1 inch, CPVC

Trong kho
Khoản mục: AE6NVK phần: RCR-443-STham chiếu chéo: 5UEN0 / RCR-443-S GR
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
€24.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm Tee
Vật liệu cơ thểCPVC
MàuTân
Kiểu kết nốiTrung tâm CTS
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Kích thước đường ống1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "
Schedule40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
GIÁN ĐOẠN Bộ giảm tốc RCR-112-S, Kích thước 1/2 x 1/2 x 3/4 Inch, CPVC | AE6NVD 5UEL4 / RCR-112-S GR RCR-112-S1/2 "x 1/2" x 3/4 "€3.26
GIÁN ĐOẠN Bộ giảm tốc RCR-211-S, Kích thước 3/4 x 1/2 x 1/2 Inch, CPVC | AE6NVE 5UEL5 / RCR-211-S GR RCR-211-S3/4 "x 1/2" x 1/2 "€2.42
GIÁN ĐOẠN Bộ giảm tốc RCR-221-S, Kích thước 3/4 x 3/4 x 1/2 Inch, CPVC | AE6NVF 5UEL6 / RCR-221-S GR RCR-221-S3/4 "x 3/4" x 1/2 "€2.57
GIÁN ĐOẠN Bộ giảm tốc RCR-212-S, Kích thước 3/4 x 1/2 x 3/4 Inch, CPVC | AE6NVG 5UEL7 / RCR-212-S GR RCR-212-S3/4 "x 1/2" x 3/4 "€2.44
GIÁN ĐOẠN Bộ giảm tốc RCR-331-S, Kích thước 1 x 1 x 1/2 Inch, CPVC | AE6NVH 5UEL8 / RCR-331-S GR RCR-331-S1 "x 1" x 1/2 "€9.42
GIÁN ĐOẠN Bộ giảm tốc RCR-332-S, Kích thước 1 x 1 x 3/4 Inch, CPVC | AE6NVJ 5UEL9 / RCR-332-S GR RCR-332-S1 "x 1" x 3/4 "€9.52
Tee giảm tốc SPEARS VCR-553-S, Kích thước 1-1/2 x 1-1/2 x 1 Inch, CPVC | AE6NVL 5UEN1 / RCR-553-S GR RCR-553-S1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€16.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES RCR-443-S Thun giảm tốc, Kích thước 1-1/4 x 1-1/4 x 1 inch, CPVC
€24.62 /đơn vị