Spears Valves P321-030c | Khuỷu tay 22ex17, 45 độ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN SPEARS P321-030C Khuỷu tay Labwaste 45 độ, Kích thước 3 inch, Cpvc, HubxHub | AF7PJP 22EX17

SPEARS VALVES P321-030C Khuỷu tay Labwaste 45 độ, Kích thước 3 inch, Cpvc, HubxHub

Trong kho
Khoản mục: AF7PJP phần: P321-030CTham chiếu chéo: 22EX17
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
€44.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 45 độ
Vật liệu cơ thểCPVC
Màumàu xám
Tuân thủChứng nhận NSF CW về Chất thải ăn mòn, IAPMO IGC 210 và ICC-ES PMG-1018
Kiểu kết nốiTrung tâm x Trung tâm
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Max. Sức ép260 psi
Tối đa Nhiệt độ.200 độ F
Kích thước đường ống3"
Schedule40
UPC054211994221

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.4
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)19.81
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS3917400090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
VAN SPEARS P321-015C Khuỷu tay Labwaste 45 độ, Kích thước 1-1/2 inch, Cpvc, HubxHub | AF7PJM 22EX15 P321-015C330 PSI1.5 "-
RFQ
VAN SPEARS P321-020C Khuỷu tay Labwaste 45 độ, Kích thước 2 inch, Cpvc, HubxHub | AF7PJN 22EX16 P321-020C280 PSI2"-
RFQ
VAN SPEARS P321-040C Khuỷu tay Labwaste 45 độ, Kích thước 4 inch, Cpvc, HubxHub | AF7PJQ 22EX18 P321-040C220 psi4"-
RFQ
VAN SPEARS P321-060C Khuỷu tay Labwaste 45 độ, Kích thước 6 inch, Cpvc, HubxHub | AF7PJR 22EX19 P321-060C180 psi6"-
RFQ
VAN SPEARS P321-080C Khuỷu tay Labwaste 45 độ, Kích thước 8 inch, Cpvc, HubxHub | AF7PJT 22EX20 P321-080C160 psi8"-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEARS VALVES P321-030C Khuỷu tay Labwaste 45 độ, Kích thước 3 inch, Cpvc, HubxHub
€44.90 /đơn vị