SPEARS VALVES Bộ điều hợp cái P101-060C, FPT x Hub, 6 kích thước, CPVC
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ chuyển đổi nữ |
Màu | màu xám |
Tuân thủ | NSF CW được chứng nhận về chất thải ăn mòn, được liệt kê theo tiêu chuẩn ASTM F2618, ICC-ES PMG-1018, cho các ứng dụng thoát nước thải phòng thí nghiệm |
Kiểu kết nối | FNPT x Trung tâm |
Vật liệu lắp | CPVC |
Tối đa Nhiệt độ. | 220 độ F |
Kích thước đường ống | 6" |
Schedule | Lên lịch 40 DWV |
UPC | 054211996645 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.77 |
Chiều cao tàu (cm) | 21.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 33.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.02 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tuân thủ | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | Kích thước đường ống | Schedule | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P101-015C | Chứng nhận NSF CW về Chất thải ăn mòn, IAPMO IGC 210 và ICC-ES PMG-1018 | 330 PSI | 200 độ F | 1.5 " | 40 | - | RFQ
|
P101-020C | Chứng nhận NSF CW về Chất thải ăn mòn, IAPMO IGC 210 và ICC-ES PMG-1018 | 280 PSI | 200 độ F | 2" | 40 | €17.13 | |
P101-030C | Chứng nhận NSF CW về Chất thải ăn mòn, IAPMO IGC 210 và ICC-ES PMG-1018 | 260 psi | 200 độ F | 3" | 40 | - | RFQ
|
P101-040C | Chứng nhận NSF CW về Chất thải ăn mòn, IAPMO IGC 210 và ICC-ES PMG-1018 | 220 psi | 200 độ F | 4" | 40 | - | RFQ
|
P101-080C | - | - | - | - | - | €479.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.