SPEARS VALVES Bộ điều hợp cái P101-015C, FPT x Hub, Kích thước 1-1/2, CPVC
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ chuyển đổi nữ |
Vật liệu cơ thể | CPVC |
Màu | màu xám |
Tuân thủ | Chứng nhận NSF CW về Chất thải ăn mòn, IAPMO IGC 210 và ICC-ES PMG-1018 |
Kiểu kết nối | FNPT x Trung tâm |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Tuân theo chuẩn RoHS |
Max. Sức ép | 330 PSI |
Tối đa Nhiệt độ. | 200 độ F |
Kích thước đường ống | 1.5 " |
Schedule | 40 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.21 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.75 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16 |
Mã HS | 3917400090 |
Mô hình | Tuân thủ | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | Kích thước đường ống | Schedule | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P101-020C | Chứng nhận NSF CW về Chất thải ăn mòn, IAPMO IGC 210 và ICC-ES PMG-1018 | 280 PSI | 200 độ F | 2" | 40 | €17.13 | |
P101-030C | Chứng nhận NSF CW về Chất thải ăn mòn, IAPMO IGC 210 và ICC-ES PMG-1018 | 260 psi | 200 độ F | 3" | 40 | - | RFQ
|
P101-040C | Chứng nhận NSF CW về Chất thải ăn mòn, IAPMO IGC 210 và ICC-ES PMG-1018 | 220 psi | 200 độ F | 4" | 40 | - | RFQ
|
P101-060C | NSF CW được chứng nhận về chất thải ăn mòn, được liệt kê theo tiêu chuẩn ASTM F2618, ICC-ES PMG-1018, cho các ứng dụng thoát nước thải phòng thí nghiệm | - | 220 độ F | 6" | Lên lịch 40 DWV | - | RFQ
|
P101-080C | - | - | - | - | - | €479.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.